Basor - Horg kábeltálca 35x100mm T idom SN137206 - 2/1751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453057250
Sonepar cikkszám
SN137206
Gyártói cikkszám
2/1751
Gyártói típuskód
TERC 100X35 GS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Horg kábeltálca 35x100mm T idom