Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 35x100x3000mm GT18660 - 2/1192

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca  35x100x3000mm GT18660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453024269

Sonepar cikkszám

GT18660

Gyártói cikkszám

2/1192

Gyártói típuskód

ERE 100x35 GS

Szélesség:

100 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Szín:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3400 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x100mm horg.