Basor - Horg kábeltálca 35x200x3000mm GT09815 - 2/1194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
18 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453024481
Sonepar cikkszám
GT09815
Gyártói cikkszám
2/1194
Gyártói típuskód
ERE 200x35 GS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
6900 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x200mm horg.