Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm SN008067 - 2/10181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453006227
Sonepar cikkszám
SN008067
Gyártói cikkszám
2/10181
Gyártói típuskód
ERE 50X50 GS
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
2400 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 50x50mm horg. egymásba toldható