Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm tűzihorganyzott SN126742 - 2/10182

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm  tűzihorganyzott SN126742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453006234

Sonepar cikkszám

SN126742

Gyártói cikkszám

2/10182

Gyártói típuskód

ERE 50X50 GC

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Hasznos keresztmetszet:

2400 mm2

Horg kábeltálca 50x50x3000mm tűzihorganyzott