Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm zárt perforálás nélkül SN127288 - 2/10183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453006241
Sonepar cikkszám
SN127288
Gyártói cikkszám
2/10183
Gyártói típuskód
ERE C 50X50 GS
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2400 mm2
Horg kábeltálca 50x50x3000mm zárt perforálás nélkül