Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm zárt perforálás nélkül tűzihorganyzott SN080831 - 2/10184

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 50x50x3000mm zárt perforálás nélkül tűzihorganyzott SN080831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalsó perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453006258

Sonepar cikkszám

SN080831

Gyártói cikkszám

2/10184

Gyártói típuskód

ERE C 50X50 GC

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2400 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 50x50mm TH. nem perforált