Basor - Horg. kábeltálca 60x100mm fedél bukó idom SN001570 - 2/1665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453049866
Sonepar cikkszám
SN001570
Gyártói cikkszám
2/1665
Gyártói típuskód
TCXERC 100X60 GS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; FEDEL CXERC-100X60 FS