Basor - Horg kábeltálca 60x100mm T idom SN007815 - 2/1758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453057298
Sonepar cikkszám
SN007815
Gyártói cikkszám
2/1758
Gyártói típuskód
TERC 100X60 GS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x100mm T idom