Basor - Horg kábeltálca 60x100x3000mm perforálás nélkül tűzihorganyzott SN150559 - 2/1287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026928
Sonepar cikkszám
SN150559
Gyártói cikkszám
2/1287
Gyártói típuskód
ERE-C 100X60 GC
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
5900 mm2
Horg kábeltálca 60x100x3000mm perforálás nélkül tűzihorganyzott