Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x150x3000mm GT18661 - 2/1198

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca  60x150x3000mm GT18661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453024917

Sonepar cikkszám

GT18661

Gyártói cikkszám

2/1198

Gyártói típuskód

ERE 150x60 GS

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Szín:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8900 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x150mm horg.