Basor - Horg. kábeltálca 60x200mm bukó idom GT90898 - 2/1574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453042249
Sonepar cikkszám
GT90898
Gyártói cikkszám
2/1574
Gyártói típuskód
CXERC 200X60 GS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
130 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg. kábeltálca 60x200 90fokos ív