Basor - Horg. kábeltálca 60x200mm emelkedő idom SN009095 - 2/1460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453030536
Sonepar cikkszám
SN009095
Gyártói cikkszám
2/1460
Gyártói típuskód
CCERC 200X60 GS
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
134 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
RAL-szám:
0