Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x200mm T idom SN007816 - 2/1760

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 60x200mm  T idom SN007816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453057311

Sonepar cikkszám

SN007816

Gyártói cikkszám

2/1760

Gyártói típuskód

TERC 200X60 GS

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x200mm T idom