Basor - Horg kábeltálca 60x200x3000mm GT08211 - 2/1199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
12 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453025020
Sonepar cikkszám
GT08211
Gyártói cikkszám
2/1199
Gyártói típuskód
ERE 200x60 GS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
11900 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm horg.