Basor - Horg kábeltálca 60x200x3000mm tűzihorganyzott GT36291 - 2/1229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453026447
Sonepar cikkszám
GT36291
Gyártói cikkszám
2/1229
Gyártói típuskód
ERE 200x60 GC
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
11900 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x200mm tűzihorganyzott