Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x300mm 90°-os vízsz. sarokidom SN001856 - 2/1348

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 60x300mm 90°-os vízsz. sarokidom SN001856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453027345

Sonepar cikkszám

SN001856

Gyártói cikkszám

2/1348

Gyártói típuskód

CPERC 300X60 GS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Íves kivitel:

sima ív

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 60x300mm 90° idom