Basor - Horg. kábeltálca 60x300mm bukó idom GT85471 - 2/1576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453042454
Sonepar cikkszám
GT85471
Gyártói cikkszám
2/1576
Gyártói típuskód
CXERC 300X60 GS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
130 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Horg. kábeltálca 60x300 90fokos ív