Basor - Horg kábeltálca 60x500x3000mm GT09446 - 2/1203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453025457
Sonepar cikkszám
GT09446
Gyártói cikkszám
2/1203
Gyártói típuskód
ERE 500x60 GS
Szélesség:
500 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x500mm horg.