Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x600mm 1mm horg. L=3000 mm SN137812 - 2/7279

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca  60x600mm 1mm horg. L=3000 mm SN137812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453074837

Sonepar cikkszám

SN137812

Gyártói cikkszám

2/7279

Gyártói típuskód

MRE 600x60 GS/FS

Horg kábeltálca 60x600mm 1mm horg. L=3000 mm