Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca csuklós összekötő elem 60mm SN001568 - 2/3229

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca csuklós összekötő elem 60mm SN001568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453061608

Sonepar cikkszám

SN001568

Gyártói cikkszám

2/3229

Gyártói típuskód

JUER-A 60 GS

Kivitel:

hosszanti és szögben összekapcsoló

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Szín:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Csuklós toldó JUER-A 60 FS