Basor - Horg. kábeltálca fedél 100mm 90°-os vízsz. sarokidomhoz tűzihorganyzott SN083553 - 2/1437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - rozsda- és saválló acél
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453028472
Sonepar cikkszám
SN083553
Gyártói cikkszám
2/1437
Gyártói típuskód
TCPERC 100 GC
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
pattintós
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg. kábeltálca 100mm 90fokos ív fedél tüzihorg.