Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca födémkengyel 100mm GT79600 - 2/7235

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca födémkengyel 100mm GT79600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453074431

Sonepar cikkszám

GT79600

Gyártói cikkszám

2/7235

Gyártói típuskód

C-SHOT 100 GS

Hosszúság:

0 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Magasság:

0 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm