Basor - Horg kábeltálca födémkengyel 200mm GT80158 - 2/7237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8434453074455
Sonepar cikkszám
GT80158
Gyártói cikkszám
2/7237
Gyártói típuskód
C-SHOT 200 GS
Hosszúság:
0 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
0 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm