Basor - Horg. kábeltálca lépésálló végelzáró elem 200x100mm SN157718 - 2/10241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453006876
Sonepar cikkszám
SN157718
Gyártói cikkszám
2/10241
Gyártói típuskód
TFWT 200X100 GS
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Horg. kábeltálca lépésálló végelzáró elem 200x100mm