Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 100mm tűzihorganyzott SN000271 - 2/0980
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000271
Gyártói cikkszám
2/0980
Gyártói típuskód
SCR 100 GC
Hosszúság:
150 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasság:
0 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca tartó 100mm