Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 200mm GT40523 - 2/0977

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 200mm GT40523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453004469

Sonepar cikkszám

GT40523

Gyártói cikkszám

2/0977

Gyártói típuskód

SCR 150 GS

Hosszúság:

200 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Magasság:

0 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm