Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 300mm GT38107 - 2/7233

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 300mm GT38107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szélesség - 52 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453074417

Sonepar cikkszám

GT38107

Gyártói cikkszám

2/7233

Gyártói típuskód

C-SHO 300 GS

Hosszúság:

300 mm

Kivitel:

oldalfali

Szélesség:

52 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Magasság:

113 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm