Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 350mm GT75968 - 2/0997

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 350mm GT75968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 350 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453004544

Sonepar cikkszám

GT75968

Gyártói cikkszám

2/0997

Gyártói típuskód

SCR 300 GS

Hosszúság:

350 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Szín:

egyéb

Magasság:

0 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm