Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 450mm SN004159 - 2/0998

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca oldalfali konzol 450mm SN004159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 450 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453004551

Sonepar cikkszám

SN004159

Gyártói cikkszám

2/0998

Gyártói típuskód

SCR 400 GS

Hosszúság:

450 mm

Kivitel:

oldalfali

Szélesség:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Magasság:

0 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 400mm