Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Basor - Horg kábeltálca PVC élvédő 1mm 20m-es tekercs SN178348 - 2/10086

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca PVC élvédő 1mm  20m-es tekercs SN178348

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005305

Sonepar cikkszám

SN178348

Gyártói cikkszám

2/10086

Gyártói típuskód

PBCH 1MM 20M PVC 9011

Horg kábeltálca PVC élvédő 1mm 20m-es tekercs