Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca tartó 300mm SN017914 - 2/7238

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca tartó 300mm SN017914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017914

Gyártói cikkszám

2/7238

Gyártói típuskód

SHOT 300 GS

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Kivitel:

fali-/fedélkengyel trapézprofil

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Terhelhetőség:

362.97 N

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 300mm