Basor - Horg. kábeltálca toldó elem lépésálló csatornához SN139827 - 2/10177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453006197
Sonepar cikkszám
SN139827
Gyártói cikkszám
2/10177
Gyártói típuskód
JUWT 100 GS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Horg. kábeltálca toldó elem lépésálló csatornához