Basor - Horg kábeltálca válaszfal 100x2000mm SN157715 - 2/10180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-magasság - 98 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453006210
Sonepar cikkszám
SN157715
Gyártói cikkszám
2/10180
Gyártói típuskód
PSWT 100 GS
Választófal-magasság:
98 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Horg kábeltálca válaszfal 100x2000mm