Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca válaszfal 60x3000mm GT76793 - 2/2066

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca válaszfal 60x3000mm GT76793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 55 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453059162

Sonepar cikkszám

GT76793

Gyártói cikkszám

2/2066

Gyártói típuskód

PS 60 GS

Választófal-magasság:

55 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=60mm 3m