Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horganyzott kábeltálca tető 100mm 3m SN168895 - 224841

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horganyzott kábeltálca tető 100mm 3m SN168895

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453107740

Sonepar cikkszám

SN168895

Gyártói cikkszám

224841

Gyártói típuskód

TNR2E 100 3M FS

Horganyzott kábeltálca tető 100mm 3m