Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horganyzott kábeltálca tető 200mm 3m SN168896 - 224843

Basor
MásolásMásolás
Basor - Horganyzott kábeltálca tető 200mm 3m SN168896

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453107764

Sonepar cikkszám

SN168896

Gyártói cikkszám

224843

Gyártói típuskód

TNR2E 200 3M FS

Horganyzott kábeltálca tető 200mm 3m