Basor - Kábellétra 400x75x3000mm tűzihorganyzott SN142549 - 2/0869
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 75 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453003769
Sonepar cikkszám
SN142549
Gyártói cikkszám
2/0869
Gyártói típuskód
FE 400X75X2-333 3M GC/FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
75 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
hegesztett
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
333 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
23600 mm2
Szín:
egyéb
Kábellétra 400x75x3000mm tűzihorganyzott