Basor - Kábellétra FER 200x60x1,5 3m tüzihorganyzott SN106940 - 2/18710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8434453093418
Sonepar cikkszám
SN106940
Gyártói cikkszám
2/18710
Gyártói típuskód
FE-R 200X60X1.5-333 3M GC
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábellétra FER 200x60x1,5 3m tüzihorganyzott