Basor - kanyarelem toldó SN145372 - 2/5093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453066634
Sonepar cikkszám
SN145372
Gyártói cikkszám
2/5093
Gyártói típuskód
UCBF I304
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Szín:
szürke
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7035