Basor - Menetes szár M8x2000m 2m/db SN175755 - 2/7137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175755
Gyártói cikkszám
2/7137
Gyártói típuskód
DIN976 M8X2000 EZ
Hosszúság:
2000 mm
Menetes szár M8x2000m 2m/db