Basor - Műanyag kábeltálca 100x400x3000mm SN125887 - 2/10076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - műanyag
Oldalsó perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453005206
Sonepar cikkszám
SN125887
Gyártói cikkszám
2/10076
Gyártói típuskód
BPE 100X400 UVM1 7035
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
műanyag
Oldalsó perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
35400 mm2
Műanyag kábeltálca 100x400x3000mm