Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Műanyag kábeltálca 60x100x3000mm SN122317 - 2/10070

Basor
MásolásMásolás
Basor - Műanyag kábeltálca 60x100x3000mm SN122317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005145

Sonepar cikkszám

SN122317

Gyártói cikkszám

2/10070

Gyártói típuskód

BPE 60X100 UVM1 7035

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Oldalsó perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

5200 mm2

Műanyag kábeltálca 60x100x3000mm