Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Műanyag kábeltálca 60x200x3000mm SN125941 - 2/10072

Basor
MásolásMásolás
Basor - Műanyag kábeltálca 60x200x3000mm SN125941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005169

Sonepar cikkszám

SN125941

Gyártói cikkszám

2/10072

Gyártói típuskód

BPE 60X200 UVM1 7035

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Oldalsó perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

10100 mm2

Műanyag kábeltálca 60x200x3000mm