Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Műanyag kábeltálca válaszfal 41mm SN146850 - 2/10144

Basor
MásolásMásolás
Basor - Műanyag kábeltálca válaszfal 41mm SN146850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 41 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453005879

Sonepar cikkszám

SN146850

Gyártói cikkszám

2/10144

Gyártói típuskód

PSBPE 60 UVM1 7035

Választófal-magasság:

41 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

műanyag

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Műanyag kábeltálca válaszfal 41mm