Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca 100x65x3000 mm gyorsösszekötővel SN023173 - 2/7248

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca 100x65x3000 mm gyorsösszekötővel SN023173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 65 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453074561

Sonepar cikkszám

SN023173

Gyártói cikkszám

2/7248

Gyártói típuskód

BF2R 100X65 EZ

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

65 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Rácsos kábeltálca 65x100mm cink bevonat