Basor - Rácsos kábeltálca 150x35mm horganyzott SN151753 - 2/3617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453062322
Sonepar cikkszám
SN151753
Gyártói cikkszám
2/3617
Gyártói típuskód
BFR 150X35 EZ
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
3600 mm2
Rácsos kábeltálca 150x35mm horganyzott