Basor - Rácsos kábeltálca 200x65mm BFR GT77507 - 2/0276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 65 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77507
Gyártói cikkszám
2/0276
Gyártói típuskód
BFR 200X65 BFR.
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
65 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; %Rácsos kábeltálca 200x65mm BFR