Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Rácsos kábeltálca 200x65x3000 mm gyorsösszekötővel SN023175 - 2/7250

Basor
MásolásMásolás
Basor - Rácsos kábeltálca 200x65x3000 mm gyorsösszekötővel SN023175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 65 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8434453074585

Sonepar cikkszám

SN023175

Gyártói cikkszám

2/7250

Gyártói típuskód

BF2R 200x65 EZ

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

65 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

11100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Rácsos kábeltálca 65x200mm gyorscsatlakozóval, cink bevonat