Basor - Rácsos kábeltálca 300X105x3000mm gyorsösszekötővel SN153868 - 2/7398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 105 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453075834
Sonepar cikkszám
SN153868
Gyártói cikkszám
2/7398
Gyártói típuskód
BF2R 300x105 EZ
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
105 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
29100 mm2
Rácsos kábeltálca 300X105x3000mm gyorsösszekötővel